Beli roda nylon baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yuei Caster Caster Nylon Wheel Urethane SUS-SJ Series (Kastor Nilon)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Yuei Caster Caster Nylon Wheel Urethane SUS-SJ Series (Kastor Nilon)
    Deskripsi:
    -A standard type medium size caster fully made of stainless steel fittings with excellent water resistance and corrosion resistance._x000D_-Urethane wheel excellent in wear resistance is used._x000D_-Lightweight because of using nylon for wheel part._x000D_-Optimum for wet area where foods and chemicals are handled and places where rust is disliked. _x000D_-Plate Type_x000D_-With stainless steel bearing_x000D_-Flexible Type (with stopper)
    atribut:
    • Wheel Width: 32mm
    • Metal Fitting Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Mounting Hole Diameter P: 11mm
    • Wheel Materials: Nylon Wheel, Urethane
  2. XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  3. Atlas Workholders Braked Swivel Bolt Hole
    Mulai

    Rp199.900

    Atlas Workholders Braked Swivel Bolt Hole
    Deskripsi:
    A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Versatile and widely used nylon wheeled castors complete with needle roller bearing wheels.
    atribut:
    • Mount Type: Swivel Bolt Hole With Brake
  4. MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
  5. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  6. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp72.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  7. HAMMER CASTER Screw-In Type 420EA Freely Car (Nylon Integral Wheel)
    Mulai

    Rp69.900

    HAMMER CASTER Screw-In Type 420EA Freely Car (Nylon Integral Wheel)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Material (Wheel): Nylon integral wheel
    • Finishing (Metal Compatibletings): Chrome plating
    • Caster Type: Swivel type screw caster
    • Model : 420EA Flexible Car
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  10. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  11. TRUSCO Caster Urethane Swivel (Kastor Urethane)
    25%
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Caster Urethane Swivel (Kastor Urethane)
    Deskripsi:
    Steel wheels are shaped like a star with distinctive design characteristics.
    atribut:
    • Material (Wheel): Steel Wheel Urethane
    • Body Material: Steel
  12. HAMMER CASTER Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp119.900

Daftar Harga roda nylon baut Terbaru October 2026
XANDER Wheel Nylon Bolt (Roda Nilon)Rp7.900
Yuei Caster Caster Nylon Wheel Urethane SUS-SJ Series (Kastor Nilon)Rp1.099.900
HAMMER CASTER Caster Nylon Swivel (Kastor Nilon)Rp53.900
XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)Rp14.900
Atlas Workholders Braked Swivel Bolt HoleRp199.900
XANDER Castor Wheel Bolt Grey (Kastor Baut)Rp12.900
ROHA Nylon Caster Heavy Duty FixedRp70.900
MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)Rp38.900
ROHA Caster Nylon Heavy Duty Swivel (Kastor Nilon)Rp49.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)